Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprungschnur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611241105
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     CBR-D15
EAN/GTIN:
     04044475115810
Suchbegriffe:
Sprungschnur

  • Für das Training mit Kindern und Anfängern
  • Nimmt Angst vor Verletzungen
  • Sicher und unkompliziert: Einfach über die Ständer hängen
  • Platzsparende Lagerung
  • Aus geflochtener Leine mit Gewichtsbeutel aus Velours-Leder


Sport-Thieme Sprungschnur: Kein Verletzungsrisiko beim Hochsprung
Die Sport-Thieme Sprungschnur hängen Sie einfach über die Hochsprungständer – kein Festknoten oder Ähnliches ist nötig. Perfekt, um Schülern und Beginnern die Angst vor dem Hochsprung zu nehmen.

Produktdetails:
  • Material Gewichtsbeutel: Velours-Leder
  • Länge: 5 m
  • Farbe: Weiß

  • Einsatzbereich: Training
  • Zielgruppe: Schule; Verein
  • Material Sprunglatte: Gummizugaufhängung

Weitere Suchbegriffe: Hochsprungleine, Hochsprungseil, Hochsprungband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.