Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Stabhochsprunglatte "Wettkampf"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611240304
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     PV24450/T
EAN/GTIN:
     04044475116961
Suchbegriffe:
Hochsprunglatten
hochsprunglatten

  • Sehr gute Sichtbarkeit durch Kontrastwirkung
  • Sichere Lage auf dem Ständer
  • Besonders stabil durch Pullwinded-Fertigungsverfahren
  • Abgerundete Kanten für mehr Sicherheit
  • World-Athletics-zertifiziert


Sport-Thieme Stabhochsprunglatte "Wettkampf" – sehr gute Sichtbarkeit
Die Sport-Thieme Stabhochsprunglatte "Wettkampf" besteht aus 3-fach faserverstärktem Fiberglas. Das macht sie besonders bruchsicher. Darüber hinaus ist die Latte World-Athletics-zertifiziert und besitzt den vom DLV vorgeschriebenen ø von 30 mm. Eine ideale Latte für den Wettkampf, die sich auch im Training verwenden lässt. Für eine sichere Lage der Latte auf dem Ständer sorgen die schweren Auflage-Enden. Diese besitzen einen besonders starken Reibungswiderstand und verhindern ein Herunterrollen zuverlässig. Für größtmögliche Sicherheit sorgen die abgerundeten Kanten.

  • Zielgruppe: Schule
  • Einsatzbereich: Training
  • Zertifikat: World Athletics
  • Material Sprunglatte: 3-fach faserverstärktes Fiberglas
  • Material Endkappe: Kunststoff
  • Länge: 4,5 m
  • Durchmesser: 30 mm
  • Gewicht: 1,9 kg
  • Farbe: Gelb-Blau

Weitere Suchbegriffe: Hochsprung, Stabhochsprung, Latte, Stabhochsprunglatte, Stabhochsprung-Latte, Stabhochsprung-Latten, Latten, Schule, Stabhochsprunglatten, Leichtathletik, Zubehör, auflegen, für
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,97*
€ 176,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,94*
€ 162,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.