Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trainings-Stoßkugel "Kunststoff" 4 kg, Orange, ø 134 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611235337
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     ISP-040GNBWR
EAN/GTIN:
     04044475069373
Suchbegriffe:
Stoßkugeln
stoßkugel 4kg
stoßkugeln

  • Griffiges Material – zum Üben der korrekten Stoßhaltung
  • In 6 Gewichten für verschiedene Trainingslevel erhältlich
  • Geeignet für drinnen und draußen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Trainings-Stoßkugel "Kunststoff" – Training bei jedem Wetter
Die Sport-Thieme Trainings-Stoßkugel "Kunststoff" besitzt eine Eisenschrotfüllung und eignet sich ideal für das Kugelstoßtraining auf dem Sportplatz und in der Halle. Beim Training in der Halle sind Matten oder ein ähnlicher Bodenschutz zu nutzen. Somit ist in der Halle ein problemloses Trainieren bei Regen und Schnee möglich. Durch das rutschfeste Material ist die Kugel sehr griffig und liegt optimal in der Hand. Einsteiger bekommen mit diesen Stoßkugeln ein erstes Gefühl für den Sport, der nicht nur Kraft, sondern auch gute Koordinationsfähigkeiten erfordert.

Hinweise:
Wir empfehlen die Lagerung in einem Stoßkugel-Ständer oder -Wagen. Lagern Sie die Kugeln dicht an dicht nebeneinander, kann es zu Verfärbungen kommen. Darüber hinaus verwenden Sie bitte während des Trainings eine Mattenunterlage, um Beschädigungen der Stoßkugel und des Hallenbodens zu vermeiden.

  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Einsatzbereich: Training
  • Zielgruppe: Schule
  • Material: Kunststoff
  • Material Füllung: Schrot
  • Durchmesser: 134 mm
  • Gewicht: 4 kg
  • Farbe: Orange

Weitere Informationen:
Gewicht:
4 kg, Orange, ø 134 mm
Weitere Suchbegriffe: Stoßkugel, Hallenkugel, Kugelstoßen, Hallenstoßkugel, Halle, kg, Kugelstoßkugel, Kugelstoßkugeln, Training, Trainingsstoßkugel, Schule, Sportunterricht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
ISP-020GNBWR
ab € 18,49*
Ähnlich
Sport-Thieme
ISP-030GNBWR
ab € 24,56*
Ähnlich
Sport-Thieme
ISP-050GNBWR
ab € 37,84*
Ähnlich
Sport-Thieme
ISP-060GNBWR
ab € 41,78*
Ähnlich
Sport-Thieme
ISP-0726GNBWR
ab € 52,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.