Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spieth Rollmatte "Flexi-Roll" 12x2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611196489
Hersteller:
     Spieth - Maschinenelemente
Herst.-Nr.:
     3900306
EAN/GTIN:
     04044475044158
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Matten
Matte
Bodenturnmatten
Bodenturnmatte

  • Für Turn- und Gymnastikübungen im Schul- oder Vereinssport
  • Auch zum Cheerleading, Tumbling oder für Akrobatik-Übungen
  • Mit glatten Kanten zum nahtlosen Aneinanderlegen
  • Platzsparend aufrollbar - kein Aufrollkern notwendig
  • Praktisch: Kein Umdrehen der Matte mehr nötig


Die Spieth Rollmatte "Flexi-Roll": Must-have für die nächste Turnstunde
Die Spieth Rollmatte "Flexi-Roll" ist ein elastischer, federnder Boden für alle Einsatzbereiche beim Turnen und in der Gymnastik. Die Rollmatte zeichnet eine hohe Langlebigkeit aus, was durch eine 10-jährige Garantie unterstrichen wird. Damit ist sie speziell für Schulen und Vereine geeignet. Die robuste Matte ist rollbar und ein Aufrollkern nicht notwendig. Auch muss sie zum Aufrollen nicht umgedreht werden, was wiederum die Oberseite schützt. Darüber hinaus überzeugt die Spieth Rollmatte "Flexi-Roll" durch ihre Dämpfungseigenschaften – Landungen werden sicher sowie gelenkschonend abgefangen.

Produktdetails:
  • Material Oberseite: Nadelfilzbelag
  • Material Kern: Spezialschaum

Weitere Details:
  • 6x2 m: ø 65 cm, 25 kg
  • 12x2 m: ø 90 cm, 50 kg
  • 14x2 m: ø 94 cm, 60 kg
  • 17x2 m: ø 100 cm, 72 kg
  • 20x2 m: ø 108 cm, 92 kg

Einsatzbereiche:
  • Turnen
  • Gymnastik
  • Cheerleading
  • Tumbling
  • Akrobatik

  • Mattenbreite: 2,00 m
  • Ausführung: Training
  • Mattenstärke: 40 mm
  • Mattenlänge: 12 m ; 12 m
  • Farbe: Blau
  • Material: Nadelfilz; Spezialschaum
  • Gewicht: 60 kg
  • Mattenhöhe: 4 cm

Weitere Informationen:
Größen:
12x2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.801,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.981,49*
€ 2.357,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.959,70*
€ 2.332,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.885,34*
€ 2.243,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.843,14*
€ 2.193,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.801,93*
€ 2.144,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spieth - Maschinenelemente
3900307
ab € 2.064,72*
Ähnlich
Spieth - Maschinenelemente
3900371
ab € 2.428,96*
Ähnlich
Spieth - Maschinenelemente
1566619
ab € 2.818,18*
Ähnlich
Spieth - Maschinenelemente
3900304
ab € 966,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.