Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymnic Fitnessball ø 95 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611095539
Hersteller:
     Gymnic
Herst.-Nr.:
     95.95
EAN/GTIN:
     08001698095950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

  • Universal-Gymnastikball mit Stöpselverschluss
  • Im Geschenkkarton mit Übungsanleitung
  • Der große Gymnastikball - auch als Sitzball zu verwenden
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Gymnic-Ball: Der Gymnic Fitnessball mit Stöpselverschluss
Der Gymnic Fitnessball findet seinen Einsatz in der Schwangerschafts- und Krankengymnastik. Aber auch im Gesundheits- und Rehabilitationssport ist er ein sehr beliebtes Trainingsgerät. Ob Sie darauf sitzen, wippen oder darüber rollen, die Gymnic Fitnessbälle bieten eine Auswahl an verschiedenen Übungen. Eine ausführliche Übungsanleitung liegt Ihrer Bestellung bei. Auch für den Trendsport Beach Jumping ist dieser Gymnastikball sehr beliebt.

Der richtige Gymnic Fitnessball nach Körpergröße:
  • bis 152 cm: ø 45 cm
  • 152–169 cm: ø 55 cm
  • 164–181 cm: ø 65 cm
  • 182–192 cm: ø 75 cm
  • 95 cm und 120 cm: Diese Ballgrößen werden für unterschiedliche, gymnastische Übungen eingesetzt. Daher gibt es hierfür keine Körpergrößen-Vorgabe.

  • Belastbarkeit: bis 300 kg; bis 250 kg; bis 200 kg; bis 150 kg
  • Balltyp: Sitzball; Großer Gymnastikball; Fitnessball; Großer Gymnastikball; Fitnessball
  • Einsatzgebiet: Rehabilitation; Therapie; Therapie
  • Durchmesser: 95 cm
  • Max. Belastbarkeit: 300 kg
  • Material: Kunststoff (Latexfrei)

Weitere Informationen:
Durchmesser:
ø 95 cm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Fitness Ball, Gymnastikball, Pezziball, Sitzball, sitzball 95 cm, sitzball, gymnic sitzball, Sitz-Bälle, Sitz-Ball, 20Euro, 95cm, Durchmesser, Stabilisationstrainer, Gesundheitsball, Gymnicball, Gymnic, Gesundheitssport, Gymnastiksitzbälle, Gymnastiksitzball, Beachjumping, Beach-Jumping, Fasziengymnastik, Therapiesitzball, Beach, Jumping, Beckenboden, Ball
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 5,90*
ab € 29,57*
€ 45,44*
Lager 479
16
€ 6,29*
ab € 37,79*
€ 55,42*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,42*
€ 65,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gymnic
95.98
ab € 52,72*
Ähnlich
Gymnic
95.45
ab € 10,34*
Ähnlich
Gymnic
95.55
ab € 12,65*
Ähnlich
Gymnic
95.65
ab € 14,89*
Ähnlich
Gymnic
1095555
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.