Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Gymnastikmatte "Corona 200" Schiefer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611089804
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     0120032005001
EAN/GTIN:
     7613005055758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
Leichtturnmatte

  • Ideal für Studios und Therapie-Einrichtungen
  • Äußerst schmutz- und feuchtigkeitsresistent
  • Sanitized-Hygieneschutz: Schutz gegen Bakterien und Pilze
  • Noch länger und vielseitiger
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Airex Gymnastikmatte "Corona 200": Die moderne Matte für Sport und Freizeit
Die Gymnastikmatte "Corona 200" von Airex ist eine hochwertige Sportmatte für die dauerhafte Beanspruchung in Fitnessstudios oder in der Physiotherapie. Überzeugen Sie sich von den optimalen Dämpfungseigenschaften, der hohen Strapazierfähigkeit und sehr hautfreundlichen Materialien. Das Material besteht aus ein einem weichen, geschlossenzelligen Qualitätsschaum. Die beidseitig gerillte, rutschfeste Matte ist besonders resistent gegen Schmutz und Feuchtigkeit. Ist die Trainingsmatte mal schmutzig, säubern Sie diese schnell und einfach mit lauwarmem Wasser und einem mildem Reinigungsmittel. Setzen Sie neue Maßstäbe in Sachen Hygiene: Die antibakterielle Sanitized-Veredlung verhindert zusätzlich den Befall von Bakterien und Pilzen.

Produktdetails:
  • Enthält aktive, biozide Wirkstoffe - Wirkstoff Folpet

  • Mattenstärke: 1,5 cm
  • Matteneigenschaft: Latexfrei; Wassertauglich; Aufrollbar; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich; Abgerundete Ecken; Abgerundete Ecken; Abgerundete Ecken; Aufrollbar; Latexfrei; Wassertauglich
  • Mattenname: Corona 200
  • Mattenfarbe: Schiefer
  • Mattenbreite: 100 cm
  • Mattenlänge: 200 cm
  • Material: Geschlossenzelliger Schaumstoff
  • Einsatzbereich: Fitnessstudio; Verein; Therapie; Fitnessstudio; Verein; Therapie
  • Gewicht: 4,0 kg
  • Einsatzzweck: Wassergymnastik; Fitness; Fitness; Wassergymnastik

Weitere Informationen:
Farbe:
Schiefer
Weitere Suchbegriffe: Trainingsmatte, Turnmatte, gymnastikmatte airex, gymnastikmatte, Matten, Matte, Gymnastik-Matte, Sportmatte, Fitnessmatte, Gymnastik-Matten, Gymnastikmatten, Bodenmatten, Matten-Gymanstikmatten, Airex, Bodenmatte, Corona, Airexmatte, Fitnessmatten, Pilatesmatte, Pilatesmatten, sanitized, matte, Yoga-Matten, Zirkeltraining, yogamatte, yoga, Yogamatten, Yoga-Matte, Faszien-Yoga, Faszien, Yoga, Zirkel-Training, Faszienyoga, Gymnastik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,64*
€ 188,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,37*
€ 176,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,96*
€ 158,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,96*
€ 140,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Airex
1089833
ab € 118,57*
Ähnlich
Airex
1089846
ab € 114,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.