| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611075410 Herst.-Nr.: EB0046-B EAN/GTIN: 04905741838478 |
| |
|
| | |
| - Für 6 Basketbälle Größe 7, 6 Handbälle oder 6 Volleybälle
- Strapazierfähig und belastbar
- Abwaschbare Oberfläche
- Stabile Randeinfassung
- Inkl. reißfestem, verstellbarem Schultergurt und Tragegriff
Die Molten Balltasche: Robust und strapazierfähigDie Molten Balltaschen eignen sich je nach Ausführung zum Transport von jeweils 6 Volleybällen, 6 Basketbällen der Größe 7 oder 6 Handbällen. Die Taschen sind besonders belastbar, strapazierfähig und besitzen eine abwaschbare Oberfläche. Der breite, reißfeste und verstellbare Schultergurt sorgt für den nötigen Tragekomfort. Produktdetails:- Material: 100 % Polyester
- Maße Basketballtasche: 78x51x27 cm
- Maße Volleyballtasche: 68x45x23 cm
- Maße Handballtasche: 60x40x20 cm
- Farbe: Blau
- Produktart: Balltasche
- Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
- Einsatzbereich: Schule; Verein
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Basketballtasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Basketball, Basketbälle, Street-Basketball, Streetbasketball, molten basketball, basketball, basketball größe 7, Handball, Tasche, Volleyball, Handbälle, Softvolleyball, Taschen, Tragetasche, für, Bälle, Tragetaschen, Volleyballtasche, Basketballtasche, Trainingshilfen, Handballtasche, Ballzubehör |
| | |
| |