Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molten Balltasche Handballtasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611075436
Hersteller:
     Molten
Herst.-Nr.:
     1075436
EAN/GTIN:
     04905741838515
Suchbegriffe:
Ballaufbewahrung
Ballnetz
Ballsack
Balltasche

  • Für 6 Basketbälle Größe 7, 6 Handbälle oder 6 Volleybälle
  • Strapazierfähig und belastbar
  • Abwaschbare Oberfläche
  • Stabile Randeinfassung
  • Inkl. reißfestem, verstellbarem Schultergurt und Tragegriff


Die Molten Balltasche: Robust und strapazierfähig
Die Molten Balltaschen eignen sich je nach Ausführung zum Transport von jeweils 6 Volleybällen, 6 Basketbällen der Größe 7 oder 6 Handbällen. Die Taschen sind besonders belastbar, strapazierfähig und besitzen eine abwaschbare Oberfläche. Der breite, reißfeste und verstellbare Schultergurt sorgt für den nötigen Tragekomfort.

Produktdetails:
  • Material: 100 % Polyester
  • Maße Basketballtasche: 78x51x27 cm
  • Maße Volleyballtasche: 68x45x23 cm
  • Maße Handballtasche: 60x40x20 cm
  • Farbe: Blau

  • Einsatzgebiet: Indoor; Outdoor
  • Einsatzbereich: Schule; Verein

Weitere Informationen:
Ausführung:
Handballtasche
Weitere Suchbegriffe: Street-Basketball, Streetbasketball, ballaufbewahrung, Handball, Tasche, Volleyball, Basketball, Handbälle, Softvolleyball, Taschen, Tragetasche, für, Bälle, Tragetaschen, Volleyballtasche, Basketballtasche, Trainingshilfen, Handballtasche, Ballzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molten
EB0046-B
ab € 18,78*
Ähnlich
Molten
1075423
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.