Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Entspiegelungs-Panzerglasfolie kompatibel mit Zettle Portable Receipt Printer Schutzglas Schutz-Folie Matt [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image B17211
Product image B17211
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5352570
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5352570
EAN/GTIN:
     4068489086102
Suchbegriffe:
Bedruckbare Fensterfolie
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Zettle Portable Receipt Printer!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Panzerglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Zettle Portable Receipt Printer gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
Zettle Portable Receipt Printer

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit Zettle Portable Receipt Printer (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Zettle
Modellkompatibilität:
Für Portable Receipt Printer
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglas-Folie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit Zettle Portable Receipt Printer (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Kassensysteme
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Kassen-Drucker, Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, displayfolie panzerglas, bedruckbare fensterfolie, bedifol displayschutzfolie, Zettle Portable Receipt Printer, Kassensysteme, panzerglas, 9H, hybridglas, schutzglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, screen protector, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 4,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,16*
€ 9,71
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,18*
€ 8,54
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,91*
€ 8,22
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,49*
€ 7,72
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,33*
€ 7,53
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,63*
€ 6,70
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,48*
€ 6,52
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,32*
€ 6,33
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,17*
€ 6,15
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,45*
€ 5,30
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1852570
ab € 3,69*
Ähnlich
Bedifol
1952570
ab € 3,66*
Ähnlich
Bedifol
3952570
ab € 6,44*
Ähnlich
Bedifol
4252570
ab € 5,81*
Ähnlich
Bedifol
4152570
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
3852570
ab € 6,42*
Ähnlich
Bedifol
4052570
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
2752570
ab € 4,45*
Ähnlich
Bedifol
2152570
ab € 5,80*
Ähnlich
Bedifol
2052570
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
2952570
ab € 5,81*
Ähnlich
Bedifol
5852570
ab € 5,50*
Ähnlich
Bedifol
5552570
ab € 5,39*
Ähnlich
Bedifol
3652570
ab € 19,80*
Ähnlich
Bedifol
3552570
ab € 5,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.