Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 6-Stück Schutzfolie kompatibel mit Zettle Portable Receipt Printer Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image B17211
Product image B17211
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-4252570
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     4252570
EAN/GTIN:
     4068489086096
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Zettle Portable Receipt Printer!

Dein Zettle Portable Receipt Printer ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Zettle Portable Receipt Printer und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Zettle Portable Receipt Printer

Lieferumfang: Lieferumfang: 6er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Zettle Portable Receipt Printer (6x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Zettle
Modellkompatibilität:
Für Portable Receipt Printer
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 6er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Zettle Portable Receipt Printer (6x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Kassensysteme
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Zettle Portable Receipt Printer, Kassensysteme, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 6 Stück (ab € 0,96834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,14*
€ 12,07
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,63*
€ 11,46
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,24*
€ 11,00
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,79*
€ 10,46
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,32*
€ 9,90
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,10*
€ 9,64
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,88*
€ 9,38
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,66*
€ 9,12
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,44*
€ 8,85
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,22*
€ 8,59
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,81*
€ 6,91
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1852570
ab € 3,69*
Ähnlich
Bedifol
1952570
ab € 3,66*
Ähnlich
Bedifol
3952570
ab € 6,44*
Ähnlich
Bedifol
4152570
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
5352570
ab € 4,45*
Ähnlich
Bedifol
3852570
ab € 6,42*
Ähnlich
Bedifol
4052570
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
2752570
ab € 4,45*
Ähnlich
Bedifol
2152570
ab € 5,80*
Ähnlich
Bedifol
2052570
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
2952570
ab € 5,81*
Ähnlich
Bedifol
5852570
ab € 5,50*
Ähnlich
Bedifol
5552570
ab € 5,39*
Ähnlich
Bedifol
3652570
ab € 19,80*
Ähnlich
Bedifol
3552570
ab € 5,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.