Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Chauvin Arnoux 6681 LOCAT-N (Leitungssuchgerät) – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B15990
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2848811
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2848811
EAN/GTIN:
     4066208777133
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Chauvin Arnoux 6681 LOCAT-N (Leitungssuchgerät) bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Chauvin Arnoux 6681 LOCAT-N (Leitungssuchgerät).

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Chauvin Arnoux 6681 LOCAT-N (Leitungssuchgerät)

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Chauvin Arnoux 6681 LOCAT-N (Leitungssuchgerät), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display 1, Display 2).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Chauvin Arnoux
Modellkompatibilität:
Für 6681 LOCAT-N (Leitungssuchgerät)
Schutzart:
Display 1, Display 2
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Chauvin Arnoux 6681 LOCAT-N (Leitungssuchgerät), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display 1, Display 2).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Messgeräte
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, bedifol displayschutzfolie, kabel ortungsgerät, pet displayschutzfolien, Chauvin Arnoux 6681 LOCAT-N (Leitungssuchgerät), Messgeräte, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 7,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,95*
€ 15,41
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,60*
€ 14,99
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,80*
€ 14,04
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,04*
€ 13,14
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,69*
€ 12,72
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,41*
€ 12,39
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,13*
€ 12,05
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 9,84*
€ 11,71
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,57*
€ 11,39
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,28*
€ 11,04
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,31*
€ 8,70
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1848811
ab € 4,10*
Ähnlich
Bedifol
1948811
ab € 4,12*
Ähnlich
Bedifol
3948811
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
4248811
ab € 6,32*
Ähnlich
Bedifol
4148811
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
5348811
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
3848811
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
4048811
ab € 7,58*
Ähnlich
Bedifol
2748811
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
2148811
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
2048811
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
2948811
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
5848811
ab € 6,71*
Ähnlich
Bedifol
5548811
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.