Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Chauvin Arnoux 6681 LOCAT-N (Leitungssuchgerät) Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B15990
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1948811
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1948811
EAN/GTIN:
     4066208777041
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Chauvin Arnoux 6681 LOCAT-N (Leitungssuchgerät) - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Chauvin Arnoux 6681 LOCAT-N (Leitungssuchgerät) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Chauvin Arnoux 6681 LOCAT-N (Leitungssuchgerät). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Chauvin Arnoux 6681 LOCAT-N (Leitungssuchgerät) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Chauvin Arnoux 6681 LOCAT-N (Leitungssuchgerät)

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Chauvin Arnoux 6681 LOCAT-N (Leitungssuchgerät) (2x Display 1, Display 2).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Chauvin Arnoux
Modellkompatibilität:
Für 6681 LOCAT-N (Leitungssuchgerät)
Schutzart:
Display 1, Display 2
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Chauvin Arnoux 6681 LOCAT-N (Leitungssuchgerät) (2x Display 1, Display 2).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Messgeräte
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Ortungsgerät, Kabelfinder, Kabelsucher, Leitungsortungsgerät, Leitungssucher, Leitungssuchgerät, bedifol displayschutzfolie, kabel ortungsgerät, pet displayschutzfolien, Chauvin Arnoux 6681 LOCAT-N (Leitungssuchgerät), Messgeräte, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,94*
€ 9,45
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,83*
€ 8,13
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,52*
€ 7,76
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,32*
€ 7,52
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,14*
€ 7,31
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,66*
€ 6,74
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,50*
€ 6,55
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,35*
€ 6,37
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,19*
€ 6,18
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,12*
€ 4,90
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1848811
ab € 4,11*
Ähnlich
Bedifol
3948811
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
4248811
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
4148811
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
5348811
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
3848811
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
4048811
ab € 7,64*
Ähnlich
Bedifol
2748811
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
2148811
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
2048811
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
2948811
ab € 6,09*
Ähnlich
Bedifol
5848811
ab € 6,70*
Ähnlich
Bedifol
5548811
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
2848811
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.