Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Dell Inspiron 13 7386 2-in-1 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2837637
Package image 2837637
Package image 2837637
Product image T0655
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2837637
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2837637
EAN/GTIN:
     4062481412549
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Dell Inspiron 13 7386 2-in-1 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Dell Inspiron 13 7386 2-in-1.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Dell Inspiron 13 7386 2-in-1

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Dell Inspiron 13 7386 2-in-1, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Dell
Modellkompatibilität:
Für Inspiron 13 7386 2-in-1
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Dell Inspiron 13 7386 2-in-1, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 16,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,00*
€ 34,51
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 28,48*
€ 33,89
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,32*
€ 31,32
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,83*
€ 29,55
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,67*
€ 28,17
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 23,04*
€ 27,42
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 22,43*
€ 26,69
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 21,80*
€ 25,94
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 21,17*
€ 25,19
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 20,56*
€ 24,47
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 16,98*
€ 20,21
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1837637
ab € 11,38*
Ähnlich
Bedifol
5337637
ab € 17,62*
Ähnlich
Bedifol
1937637
ab € 11,39*
Ähnlich
Bedifol
2737637
ab € 16,35*
Ähnlich
Bedifol
2037637
ab € 18,35*
Ähnlich
Bedifol
2937637
ab € 16,98*
Ähnlich
Bedifol
5537637
ab € 22,08*
Ähnlich
Bedifol
3637637
ab € 39,20*
Ähnlich
Bedifol
3537637
ab € 27,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.