Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Entspiegelungs-Panzerglasfolie kompatibel mit Dell Inspiron 13 7386 2-in-1 Schutzglas Schutz-Folie Matt [Extrem Kratzfest 9H, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint]


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 5337637
Package image 5337637
Package image 5337637
Product image T0655
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-5337637
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5337637
EAN/GTIN:
     4062481412457
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT AirGlass Matte Premium Glasfolie, der extraharte, entspiegelnde und ultraleichte Displayschutz für dein Dell Inspiron 13 7386 2-in-1!

Der matte, gläserne BRO enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT!

Das matte AirGlass ist deutlich dünner und leichter als typische Schutzglas Produkte auf dem Markt. Dadurch ist es viel flexibler und bietet trotzdem die gleiche kratzfeste Härte von Glas.

Die Oberfläche der Glasfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Gleichzeitig erhältst Du durch die ultradünne Panzerglasfolie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf Deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass die Glasfolie blasenfrei und sanft auf Dein Dell Inspiron 13 7386 2-in-1 gleitet.

Der Kumpel für Dein Gerät wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um!

Kompatibel mit
Dell Inspiron 13 7386 2-in-1

Lieferumfang: BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit Dell Inspiron 13 7386 2-in-1 (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Dell
Modellkompatibilität:
Für Inspiron 13 7386 2-in-1
Schutzart:
Display
Material:
Panzerfolie, Hybrid Glas-Kunststoff, Panzerglasfolie, Hybrid-Glas, 9H Glasfolie
Lieferumfang:
BROTECT AirGlass Matte Panzerglasfolie kompatibel mit Dell Inspiron 13 7386 2-in-1 (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
9H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie panzerglas, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Dell Inspiron 13 7386 2-in-1, Notebooks, schutzglas, 9H, hybridglas, displayschutzfolie, handyschutz, handyfolie, folie, entspiegelungs-folie, antireflexionsfolie, schutzfolie, echt-glas, matte, panzerfolie, display-schutz-folie, panzerschutzfolie, airglass, 9H Härte, display-schutzglas, tempered glass, screen protector, entspiegeln, anti-glare, mattfolie, like paper, brotect, matt, entspiegelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 17,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,99*
€ 35,69
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,56*
€ 35,18
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,97*
€ 33,28
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,99*
€ 30,93
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,81*
€ 29,52
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 24,16*
€ 28,75
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 23,50*
€ 27,97
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 22,86*
€ 27,20
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 22,20*
€ 26,42
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 21,55*
€ 25,64
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,75*
€ 21,12
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1837637
ab € 11,40*
Ähnlich
Bedifol
1937637
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
2737637
ab € 16,37*
Ähnlich
Bedifol
2037637
ab € 18,34*
Ähnlich
Bedifol
2937637
ab € 16,99*
Ähnlich
Bedifol
5537637
ab € 21,97*
Ähnlich
Bedifol
3637637
ab € 39,20*
Ähnlich
Bedifol
3537637
ab € 27,22*
Ähnlich
Bedifol
2837637
ab € 16,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.