Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit HP EliteBook 850 G3 Touch – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2830755
Package image 2830755
Package image 2830755
Product image T0312
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2830755
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2830755
EAN/GTIN:
     4059181280851
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für HP EliteBook 850 G3 Touch bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr HP EliteBook 850 G3 Touch.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
HP EliteBook 850 G3 Touch

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit HP EliteBook 850 G3 Touch, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für HP
Modellkompatibilität:
Für EliteBook 850 G3 Touch
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit HP EliteBook 850 G3 Touch, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie für smartphone, HP EliteBook 850 G3 Touch, Notebooks, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 20,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 34,28*
€ 40,79
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 33,38*
€ 39,72
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 30,97*
€ 36,85
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 29,01*
€ 34,52
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 28,05*
€ 33,38
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 27,31*
€ 32,50
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 26,57*
€ 31,62
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 25,84*
€ 30,75
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 25,10*
€ 29,87
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 24,36*
€ 28,99
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,15*
€ 23,98
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1830755
ab € 13,20*
Ähnlich
Bedifol
1930755
ab € 13,22*
Ähnlich
Bedifol
2730755
ab € 20,18*
Ähnlich
Bedifol
2130755
ab € 21,96*
Ähnlich
Bedifol
2030755
ab € 22,09*
Ähnlich
Bedifol
2930755
ab € 18,99*
Ähnlich
Bedifol
3630755
ab € 49,11*
Ähnlich
Bedifol
3530755
ab € 35,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.