Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit HP EliteBook 850 G3 Touch Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1930755
Package image 1930755
Package image 1930755
Product image T0312
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1930755
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1930755
EAN/GTIN:
     4059181519838
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein HP EliteBook 850 G3 Touch - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein HP EliteBook 850 G3 Touch ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein HP EliteBook 850 G3 Touch. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein HP EliteBook 850 G3 Touch wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
HP EliteBook 850 G3 Touch

Lieferumfang: BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit HP EliteBook 850 G3 Touch (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für HP
Modellkompatibilität:
Für EliteBook 850 G3 Touch
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit HP EliteBook 850 G3 Touch (1x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, HP EliteBook 850 G3 Touch, Notebooks, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 13,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 22,76*
€ 27,08
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,41*
€ 26,67
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,98*
€ 24,97
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,83*
€ 23,60
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,82*
€ 22,40
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 18,33*
€ 21,81
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 17,83*
€ 21,22
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 17,34*
€ 20,63
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 16,84*
€ 20,04
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 16,34*
€ 19,44
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 13,22*
€ 15,73
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1830755
ab € 13,20*
Ähnlich
Bedifol
2730755
ab € 20,18*
Ähnlich
Bedifol
2130755
ab € 21,96*
Ähnlich
Bedifol
2030755
ab € 22,09*
Ähnlich
Bedifol
2930755
ab € 18,99*
Ähnlich
Bedifol
3630755
ab € 49,11*
Ähnlich
Bedifol
3530755
ab € 35,76*
Ähnlich
Bedifol
2830755
ab € 20,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.