Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Toshiba Satellite C70-A – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image T0060
Product image T0060
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2827910
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2827910
EAN/GTIN:
     4059181081281
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Toshiba Satellite C70-A bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Toshiba Satellite C70-A.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Toshiba Satellite C70-A

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Toshiba Satellite C70-A, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Toshiba
Modellkompatibilität:
Für Satellite C70-A
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Toshiba Satellite C70-A, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 19,00* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,09*
€ 38,19
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,35*
€ 37,31
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,03*
€ 34,55
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,24*
€ 32,42
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,12*
€ 31,08
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 25,42*
€ 30,25
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 24,74*
€ 29,44
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 24,05*
€ 28,62
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 23,37*
€ 27,81
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 22,67*
€ 26,98
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,00*
€ 22,61
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
upscreen
2927910
ab € 18,89*
Ähnlich
Bedifol
1827910
ab € 12,61*
Ähnlich
Bedifol
1927910
ab € 12,60*
Ähnlich
Bedifol
2027910
ab € 20,80*
Ähnlich
Bedifol
3627910
ab € 46,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.