Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Reflection Shield Matte


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
upscreen Reflection Shield Matte
upscreen Reflection Shield Matte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59499009
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2927910
EAN/GTIN:
     4059181163123
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der Premium Displayschutz gegen Spiegelungen für Ihr Gerät

- Die matte Oberfläche der Schutzfolie reduziert Spiegelungen auf Ihrem Display und die spezielle Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine einfache und blasenfreie Montage

- Die Folienoberfläche besitzt sowohl eine Hartbeschichtung, welche Ihr Display vor Kratzern und Beschädigungen schützt, als auch eine Anti-Fingerprint Beschichtung, welche abweisend gegen Fett und Schmutz wirkt und so Fingerabdrücke reduziert

- Diese besondere Displayschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Displayschutzfolie: Matt und entspiegelnd, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum Spiegelungen auf dem Display tolerieren? Durch die Benutzung von upscreen® Reflection Shield Matte können Sie ein klares Display ohne Spiegelungen genießen!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Toshiba
Displayschutzart
Matter Bildschirmschutz
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 18,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,20*
€ 38,32
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 31,50*
€ 37,49
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,31*
€ 34,88
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,54*
€ 32,77
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,41*
€ 31,43
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 25,71*
€ 30,59
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 25,02*
€ 29,77
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 24,32*
€ 28,94
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 23,63*
€ 28,12
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 22,93*
€ 27,29
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 18,84*
€ 22,42
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1827910
ab € 12,62*
Ähnlich
Bedifol
1927910
ab € 12,60*
Ähnlich
Bedifol
2027910
ab € 21,42*
Ähnlich
Bedifol
3627910
ab € 47,03*
Ähnlich
Bedifol
2827910
ab € 18,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.