Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit Dell U2211H – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image X0031
Product image X0031
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2824097
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2824097
EAN/GTIN:
     4059181051376
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für Dell U2211H bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Dell U2211H.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
Dell U2211H

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Dell U2211H, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Dell
Modellkompatibilität:
Für U2211H
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit Dell U2211H, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Monitore
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 29,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 50,69*
€ 60,32
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 49,57*
€ 58,99
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 46,02*
€ 54,76
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 42,82*
€ 50,96
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 41,34*
€ 49,19
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 40,16*
€ 47,79
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 38,98*
€ 46,39
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 37,79*
€ 44,97
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 36,61*
€ 43,57
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 35,43*
€ 42,16
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 29,94*
€ 35,63
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
upscreen
2124097
ab € 32,78*
Ähnlich
3M
224097
ab € 123,12*
Ähnlich
Bedifol
2024097
ab € 32,82*
Ähnlich
Bedifol
2924097
ab € 28,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.