Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Bacteria Shield Matte


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
upscreen Bacteria Shield Matte
upscreen Bacteria Shield Matte
upscreen Bacteria Shield Matte
Artikel-Nr.:
     CIDE3-43861586
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2124097
EAN/GTIN:
     4059181211848
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Die antibakterielle und matte Premiumschutzfolie für Ihr Gerät

- Genießen Sie ein gesundes digitales Leben mit dieser antibakteriellen Displayschutzfolie, welche bis zu 99,9% der Bakterien auf Ihrem Bildschirm beseitigt
- Unsere im Labor geprüfte Technologie bietet Ihnen einen Schutz gegen typische gefährliche Bakterien auf digitalen Endgeräten, insbesondere gegen den antibiotisch-resistenten MRSA Keim, welcher schwere Infektionen verursachen kann
- Die matte Oberfläche der Schutzfolie reduziert Spiegelungen auf Ihrem Display und die spezielle Klebeschicht ermöglicht Ihnen eine blasenfreie und einfache Montage
- Die Folienoberfläche besitzt sowohl eine Hartbeschichtung, welche Ihr Display vor Kratzern und Beschädigungen schützt, als auch eine Anti-Fingerprint Beschichtung, welche abweisend gegen Fett und Schmutz wirkt und so Fingerabdrücke reduziert
- Diese besondere Displayschutzfolie wird unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt – Upsafe your device!

Weitere Eigenschaften der Displayschutzfolie: Matt und entspiegelnd, Touch-screen Optimierung, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum eine Infektion riskieren? Durch die Nutzung von upscreen® Bacteria Shield Matte können Sie ein gesundes digitales Leben genießen!
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Dell
Produktfarbe
Transparent
Displayschutzart
Matter Bildschirmschutz
Schutzfunktion
Kratzresistent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 32,78* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 55,75*
€ 66,34
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 55,04*
€ 65,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 50,45*
€ 60,04
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 46,82*
€ 55,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 45,22*
€ 53,81
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 43,94*
€ 52,29
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 42,64*
€ 50,74
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 41,36*
€ 49,22
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 40,08*
€ 47,70
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 38,79*
€ 46,16
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 32,78*
€ 39,01
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
224097
ab € 123,12*
Ähnlich
Bedifol
2024097
ab € 32,82*
Ähnlich
Bedifol
2924097
ab € 28,73*
Ähnlich
Bedifol
2824097
ab € 29,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.