Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie kompatibel mit BMW X1 E84 2009-2015 Professional 8.8" 2009-2012 – Kristall-klar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Product image S1609
Product image S1609
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2822693
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2822693
EAN/GTIN:
     4059181040561
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für BMW X1 E84 2009-2015 Professional 8.8" 2009-2012 bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr BMW X1 E84 2009-2015 Professional 8.8" 2009-2012.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit
BMW X1 E84 2009-2015 Professional 8.8" 2009-2012

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit BMW X1 E84 2009-2015 Professional 8.8" 2009-2012, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für BMW
Modellkompatibilität:
Für X1 E84 2009-2015 Professional 8.8" 2009-2012
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie kompatibel mit BMW X1 E84 2009-2015 Professional 8.8" 2009-2012, Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung. (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
PKW-Navigation
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, BMW X1 E84 2009-2015 Professional 8.8" 2009-2012, PKW-Navigation, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, upscreen, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 17,49*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,23*
€ 21,95*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,55*
€ 32,70*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 17,49*
€ 20,81
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 17,08*
€ 20,33
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 16,02*
€ 19,06
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,06*
€ 17,92
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 14,38*
€ 17,11
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 14,01*
€ 16,67
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 13,63*
€ 16,22
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 13,25*
€ 15,77
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 12,87*
€ 15,32
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 12,49*
€ 14,86
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,10*
€ 12,02
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
upscreen
2122693
ab € 10,75*
Ähnlich
Bedifol
1822693
ab € 7,00*
Ähnlich
Bedifol
1922693
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
3922693
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
5322693
ab € 7,52*
Ähnlich
Bedifol
3822693
ab € 10,75*
Ähnlich
Bedifol
2722693
ab € 7,01*
Ähnlich
Bedifol
2022693
ab € 10,69*
Ähnlich
Bedifol
2922693
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.