Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen 2122693 Zubehör für Navigationssysteme Navigator Bildschirmschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
upscreen 2122693 Zubehör für Navigationssysteme Navigator Bildschirmschutz
upscreen 2122693 Zubehör für Navigationssysteme Navigator Bildschirmschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-82832582
Hersteller:
     upscreen
Herst.-Nr.:
     2122693
EAN/GTIN:
     4251212624782
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Glättkarte
Ja
Merkmale
Typ
Navigator Bildschirmschutz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
BMW X1 E84 2009-2015 Professional 8.8" 2009-2012
Produktfarbe
Transparent
Schutzfunktion
Antibakteriell, Kratzresistent
Displayschutzart
Anti-Glare Bildschirmschutz
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 10,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 18,65*
€ 22,19
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 18,30*
€ 21,78
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,26*
€ 20,54
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,16*
€ 19,23
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,46*
€ 18,40
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,05*
€ 17,91
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 14,64*
€ 17,42
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,23*
€ 16,93
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 13,84*
€ 16,47
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 13,43*
€ 15,98
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 10,75*
€ 12,79
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1822693
ab € 6,99*
Ähnlich
Bedifol
1922693
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
3922693
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
5322693
ab € 7,52*
Ähnlich
Bedifol
3822693
ab € 10,74*
Ähnlich
Bedifol
2722693
ab € 6,95*
Ähnlich
Bedifol
2022693
ab € 10,71*
Ähnlich
Bedifol
2922693
ab € 10,12*
Ähnlich
Bedifol
2822693
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.