Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Schutzfolie für 15,6 Zoll Kassensysteme (39.6 cm) [345 x 194 mm, 16:9] – Kristallklar, Kratzschutz, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 2803932
Package image 2803932
Package image 2803932
Product image T0042
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2803932
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2803932
EAN/GTIN:
     4059181191591
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie

upscreen Scratch Shield Clear Premium Displayschutzfolie für bietet starken Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung.

Hohe Transparenz
Die Lichtdurchlässigkeit von 94% sorgt für ein kristallklares und gestochen scharfes Display.

Starker Kratzschutz
Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Scratch Shield Clear bietet den kompletten Displayschutz für Ihr .

Anti-Fingerprint Beschichtung
Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche.

Touch-screen optimiert
Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl.

Blasenfreie Montage
Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung.

Präzisions-Zuschnitt
Ihre upscreen Scratch Shield Clear Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt.

Kompatibel mit

Lieferumfang: upscreen Scratch Shield Displayschutzfolie 15.6 Zoll Displayschutzfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Universal
Modellkompatibilität:
Für 39.6 cm (15.6 Zoll) [345 x 194 mm]
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Scratch Shield Displayschutzfolie 15.6 Zoll Displayschutzfolie (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Kassensysteme
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie für smartphone, Kassensysteme, display-schutz-folie, displayschutzfolie, handyfolie, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, screen protector, zubehör, 3d, full-cover, robust, display, standardgrößen, zoll, bildschirmgröße, upscreen, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 17,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 29,95*
€ 35,64
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 29,38*
€ 34,96
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 27,51*
€ 32,74
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 25,68*
€ 30,56
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 24,64*
€ 29,32
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 24,00*
€ 28,56
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 23,35*
€ 27,79
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 22,70*
€ 27,01
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 22,05*
€ 26,24
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 21,41*
€ 25,48
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,71*
€ 21,07
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1903932
ab € 11,99*
Ähnlich
3M
203932
ab € 65,33*
Ähnlich
Bedifol
2703932
ab € 17,68*
Ähnlich
Bedifol
5303932
ab € 18,83*
Ähnlich
Bedifol
1803932
ab € 11,97*
Ähnlich
Bedifol
3503932
ab € 29,40*
Ähnlich
Bedifol
2003932
ab € 19,60*
Ähnlich
Bedifol
2103932
ab € 19,54*
Ähnlich
Bedifol
3603932
ab € 41,88*
Ähnlich
Bedifol
2903932
ab € 17,67*
Ähnlich
Bedifol
5803932
ab € 25,80*
Ähnlich
Bedifol
5503932
ab € 23,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.