Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 1903932 Monitorzubehör Displayschutz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT 1903932 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1903932 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1903932 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1903932 Monitorzubehör Displayschutz
BROTECT 1903932 Monitorzubehör Displayschutz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-82870203
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     1903932
EAN/GTIN:
     4251212728183
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
345 mm
Höhe
194 mm
Merkmale
Produkttyp
Displayschutz
Kompatibilität
POS Terminal
Produktfarbe
Transparent
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 11,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,75*
€ 24,69
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,48*
€ 24,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,18*
€ 22,82
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,06*
€ 21,49
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 17,26*
€ 20,54
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 16,80*
€ 19,99
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 16,34*
€ 19,44
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 15,90*
€ 18,92
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 15,44*
€ 18,37
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 14,98*
€ 17,83
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,99*
€ 14,27
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
203932
ab € 65,26*
Ähnlich
Bedifol
2703932
ab € 17,64*
Ähnlich
Bedifol
5303932
ab € 18,86*
Ähnlich
Bedifol
1803932
ab € 11,97*
Ähnlich
Bedifol
3503932
ab € 29,36*
Ähnlich
Bedifol
2003932
ab € 19,55*
Ähnlich
Bedifol
2103932
ab € 19,49*
Ähnlich
Bedifol
3603932
ab € 42,18*
Ähnlich
Bedifol
2903932
ab € 17,69*
Ähnlich
Bedifol
2803932
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.