Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

upscreen Antibakterielle Schutzfolie kompatibel mit MSI Modern 15 A11MU-1018IT Klare Displayschutz-Folie


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image T0042
UBC70 Verpackung Vorderseite rechts
UBC70 Verpackung Rückseite rechts
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-2046431
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     2046431
EAN/GTIN:
     4066208566799
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

upscreen Bacteria Shield Clear, der antibakterielle Premium Displayschutz für Ihr MSI Modern 15 A11MU-1018IT

Ist Ihnen bewusst, dass Ihr Gerät eine Quelle für bakterielle Infektionen darstellt?

Ihr Gerät scheint sauber auszusehen, doch übertragen sich täglich viele Bakterien auf das Display. Dadurch befinden sich auf dem Display mehr Bakterien, als auf einer durchschnittlichen Toilettenbrille. Die herkömmliche Reinigung des Displays reicht nicht aus und kann diese Bakterien leider nicht beseitigen. Über die Hände oder den direkten Kontakt des Gerätes mit der Haut, können die Bakterien in Gesicht, Mund und Nase übertragen werden und Infektionen auslösen.

Wie funktioniert unsere antibakterielle Technologie?

Die antibakterielle Technologie ist in die Oberfläche der Schutzfolie eingearbeitet und beseitigt die Bakterien, welche sich auf dem Display befinden. Für den menschlichen Körper sind die aktiven Metalloxide harmlos, doch für die Bakterien tödlich. Die antibakterielle Beschichtung ermöglicht Ihnen zusätzliche Sicherheit bei der Verwendung Ihrer digitalen Geräte.

Zudem ist die antibakterielle Beschichtung beständig gegen Lösungsmittel. Damit bleibt die Wirkung auch bei starken äußerlichen Einflüssen erhalten.

Diese Technologie wurde durch die von der deutschen Regierung akkreditierte Qualitylabs BT GmbH in Nürnberg getestet und mit der antimikrobiellen ISO Norm 22196 ausgezeichnet.

Weitere Eigenschaften

Hohe Transparenz, Optimiert für Multi-Touch Geräte, einfache Reinigung und rückstandsfreie Entfernung.

Warum eine Infektion riskieren? Montieren Sie upscreen Bacteria Shield Clear auf Ihrem MSI Modern 15 A11MU-1018IT und genießen sie ein gesundes digitales Leben.

Kompatibel mit
MSI Modern 15 A11MU-1018IT

Lieferumfang: upscreen Bacteria Shield Clear Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit MSI Modern 15 A11MU-1018IT (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für MSI
Modellkompatibilität:
Für Modern 15 A11MU-1018IT
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
upscreen Bacteria Shield Clear Premium Antibakterielle Displayschutzfolie kompatibel mit MSI Modern 15 A11MU-1018IT (1x Display), Mikrofasertuch, Reinigungstuch, Montagekarte, Staubentferner, 3 Klebestreifen, Anbringungsanleitung.
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
3H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Notebooks
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
Frei Haus
ab € 19,46*
€ 32,82*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,97*
€ 42,20*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,17*
€ 52,49*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 32,82*
€ 39,06
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 32,11*
€ 38,21
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,83*
€ 35,50
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 27,90*
€ 33,20
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,90*
€ 32,01
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 26,19*
€ 31,17
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 25,49*
€ 30,33
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 24,78*
€ 29,49
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 24,06*
€ 28,63
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 23,36*
€ 27,80
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,46*
€ 23,16
pro Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 19,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
246431
ab € 65,49*
Ähnlich
Bedifol
5346431
ab € 18,94*
Ähnlich
Bedifol
2746431
ab € 17,73*
Ähnlich
Bedifol
1846431
ab € 11,67*
Ähnlich
Bedifol
1946431
ab € 11,68*
Ähnlich
Bedifol
2146431
ab € 19,59*
Ähnlich
Bedifol
5546431
ab € 23,29*
Ähnlich
Bedifol
5846431
ab € 25,90*
Ähnlich
Bedifol
2946431
ab € 17,39*
Ähnlich
Bedifol
2846431
ab € 17,35*
Ähnlich
Bedifol
3546431
ab € 29,39*
Ähnlich
Bedifol
3646431
ab € 42,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.