| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF3646431 Herst.-Nr.: 3646431 EAN/GTIN: 4066208566843 |
| |
|
| | |
| upscreen Spy Shield Filter Premium, der abnehmbare Premium Blickschutzfilter für MSI Modern 15 A11MU-1018IT schützt Ihre Privatsphäre vor ungewollten Blicken, entspiegelt den Bildschirm und bietet Schutz vor Kratzern und Bakterien. Schutz der Privatsphäre Der Blickschutzfilter verhindert unerwünschte Blicke ab einem Winkel von 60 Grad und schützt Ihr Gerät so vor fremden Zuschauern. Blendschutz Die matte Seite des Filters vermindert störende Spiegelungen durch Sonnen- oder Lichteinstrahlung auf Ihrem Bildschirm. Kratzschutz Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Filter schützt zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist der Filter der komplette Displayschutz für Ihr MSI Modern 15 A11MU-1018IT. Antibakterieller Schutz Unsere durch ein akkreditiertes Labor getestete und zertifizierte Technologie bietet Ihnen Schutz gegen Infektionen und beseitigt nachweislich bis zu 99,9% aller Bakterien auf Ihrem Bildschirm. Blaulichtfilter Unsere Blickschutzfilter reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden. Einfache Reinigung Die spezielle Oberflächen-Beschichtung schützt vor Fett und Schmutz. Dies ermöglicht eine einfache Reinigung. Präzisions-Zuschnitt Ihr upscreen Spy Shield Filter wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt. Kompatibel mit MSI Modern 15 A11MU-1018IT Weitere Informationen: | | Gerätemodell: | MSI Modern 15 A11MU-1018IT | Gerätemarke: | MSI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bedifol bildschirmfilter, bildschirmfilter, Displayfolien, Handyfolie, Sichtschutzfolie, Schutzfolie, Displayschutzfolien, Anti-Spy, Sichtschutzfilter, Display folie, transparent, Privacy Screen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,03* | € 68,50* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 52,59* | € 87,00* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,90* | € 96,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 52,90* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|