Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2x Entspiegelungs-Schutzfolie kompatibel mit Apple iPod classic 120 GB (7. Gen.) Matte Displayschutz-Folie, Anti-Reflex, Anti-Fingerprint


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1902202
Package image 1902202
Package image 1902202
Product image B0094
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1902202
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1902202
EAN/GTIN:
     4251046369712
Suchbegriffe:
Displayfolie für MP3-Player
Displayfolie für Media-Player
Displayschutzfolie (MP3-Player)
Displayschutzfolie (Media-Player)

BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Apple iPod classic 120 GB (7. Gen.) - gegen Kratzer und Reflexionen.

Dein Apple iPod classic 120 GB (7. Gen.) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display.

Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen.

Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Apple iPod classic 120 GB (7. Gen.). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Der Kumpel für Dein Apple iPod classic 120 GB (7. Gen.) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Apple iPod classic 120 GB (7. Gen.)
A1238

Lieferumfang: 2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPod classic 120 GB (7. Gen.) (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPod classic 120 GB (7. Gen.)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
2x BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPod classic 120 GB (7. Gen.) (2x Display).
Produktoberfläche:
Matt
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
MP3 und Media-Player
Lichtdurchlässigkeit:
90 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie für MP3-Player, Displayschutzfolie für Media-Player, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, iPod Zubehör, bedifol displayschutzfolie, displayfolie für mp3-player, pet displayschutzfolien, Apple iPod classic 120 GB (7. Gen.), A1238, MP3 und Media-Player, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,07*
€ 8,41
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,25*
€ 7,44
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,95*
€ 7,08
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,70*
€ 6,78
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,55*
€ 6,60
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,10*
€ 6,07
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,96*
€ 5,90
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,82*
€ 5,74
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,68*
€ 5,57
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,82*
€ 4,55
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
2702202
ab € 4,45*
Ähnlich
Bedifol
1802202
ab € 3,79*
Ähnlich
Bedifol
1802201
ab € 4,14*
Ähnlich
Bedifol
1902201
ab € 4,14*
Ähnlich
Bedifol
2702201
ab € 4,45*
Ähnlich
Bedifol
2102202
ab € 6,14*
Ähnlich
Bedifol
2102201
ab € 6,45*
Ähnlich
Bedifol
2002202
ab € 6,15*
Ähnlich
Bedifol
2002201
ab € 6,46*
Ähnlich
Bedifol
2902202
ab € 5,84*
Ähnlich
Bedifol
2902201
ab € 6,15*
Ähnlich
Bedifol
3502202
ab € 6,46*
Ähnlich
Bedifol
2802202
ab € 5,83*
Ähnlich
Bedifol
2802201
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.