Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 13 (Display+Kamera) Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1843070
Package image 1843070
Package image 1843070
Product image B13175
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1843070
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1843070
EAN/GTIN:
     4066208106339
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Apple iPhone 13 (Display+Kamera)!

Dein Apple iPhone 13 (Display+Kamera) ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Apple iPhone 13 (Display+Kamera) und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Apple iPhone 13 (Display+Kamera)

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 13 (Display+Kamera) (2x Vorderseite und Kamera).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPhone 13
Schutzart:
Vorderseite und Kamera
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPhone 13 (Display+Kamera) (2x Vorderseite und Kamera).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, displayschutzfolie iphone 13, Apple iPhone 13 (Display+Kamera), Smartphones und Handys, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 478
pro Beutel
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 8,87*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 4,52*
€ 13,83*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 24,71*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,87*
€ 10,56
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,03*
€ 9,56
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,58*
€ 9,02
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,28*
€ 8,66
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 7,10*
€ 8,45
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,39*
€ 7,60
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,21*
€ 7,39
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 6,04*
€ 7,19
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,86*
€ 6,97
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,90*
€ 5,83
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2740731
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
3843070
ab € 7,49*
Ähnlich
Bedifol
5140731
ab € 6,84*
Ähnlich
Bedifol
5142918
ab € 6,86*
Ähnlich
Bedifol
5640731
ab € 6,86*
Ähnlich
Bedifol
5642918
ab € 6,86*
Ähnlich
Bedifol
1840731
ab € 4,32*
Ähnlich
Bedifol
1842919
ab € 5,73*
Ähnlich
Bedifol
1842920
ab € 2,54*
Ähnlich
Bedifol
1942919
ab € 5,73*
Ähnlich
Bedifol
1940731
ab € 4,32*
Ähnlich
Savvies
990295
ab € 6,95*
Ähnlich
Bedifol
3940731
ab € 7,58*
Ähnlich
Bedifol
3942919
ab € 11,34*
Ähnlich
Bedifol
3942918
ab € 7,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.