Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Screen / lens protector kit für Handy


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 3843070
Package image 3843070
Package image 3843070
Product image B13175
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     C1006-9017649
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     3843070
EAN/GTIN:
     4066208106308
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Dieses Glas Mate BRO ist neu in Europa und enthält eine exklusive und revolutionäre Technologie zum Schutz des Bildschirms - AirGlass, exklusiv angeboten von BROTECT! Es ist 2x dünner und leichter und daher flexibler als alle anderen Glasschutzfolien auf dem Markt. Und trotzdem bietet es die extra starke Kratzfestigkeit von Glasschutzfolien. Seine ultraleichten Eigenschaften und die hohe Transparenz sorgen für eine klare und scharfe Sicht auf alle Bildschirminhalte und bieten gleichzeitig eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit. Das BRO verfügt über eine zusätzliche Anti-Fingerprint-Schicht, die Schmutz und Fingerabdrücke verhindert und sicherstellt, dass diese leicht entfernt werden können. Die Klebeschicht sorgt dafür, dass das BRO reibungslos auf Ihr Apple iPhone 13 (Front+Kamera) gleitet, um eine blasenfreie und einfache Installation zu ermöglichen.
BROTECT AirGlass - Screen / lens protector kit für Handy - (Front + Kamera) - Glas (Packung mit 3) - für Apple iPhone 13
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Screen / lens protector kit - Glas
Produktmaterial
Gehärtetes Glas (9H)
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Objektivschutz
Schutz
Kratzfest, schmutzabweisend, wischfest, resistent gegen Fingerabdrücke
Bestimmt für
Handy
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 13
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,21*
€ 15,72
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,87*
€ 15,32
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 12,09*
€ 14,39
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,25*
€ 13,39
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,90*
€ 12,97
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 10,61*
€ 12,63
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 10,33*
€ 12,29
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 10,04*
€ 11,95
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 9,76*
€ 11,61
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 9,47*
€ 11,27
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,51*
€ 8,94
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2740731
ab € 4,73*
Ähnlich
Bedifol
1840731
ab € 4,63*
Ähnlich
Bedifol
1843070
ab € 4,85*
Ähnlich
Bedifol
1842919
ab € 5,72*
Ähnlich
Bedifol
1842920
ab € 2,87*
Ähnlich
Bedifol
1942919
ab € 5,68*
Ähnlich
Bedifol
1940731
ab € 4,64*
Ähnlich
Savvies
990295
ab € 7,00*
Ähnlich
Bedifol
5240731
ab € 7,01*
Ähnlich
Bedifol
1842918
ab € 4,72*
Ähnlich
Bedifol
1942918
ab € 4,72*
Ähnlich
Bedifol
5142918
ab € 7,82*
Ähnlich
Bedifol
5140731
ab € 7,81*
Ähnlich
Bedifol
3942919
ab € 11,33*
Ähnlich
Bedifol
3942918
ab € 7,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.