Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 1-Stück Schutzfolie kompatibel mit Apple iPad Pro 12.9" WiFi Cellular 2021 (5. Gen.) Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1841705
Package image 1841705
Package image 1841705
Product image T0695
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1841705
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1841705
EAN/GTIN:
     4062481919772
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Apple iPad Pro 12.9" WiFi Cellular 2021 (5. Gen.)!

Dein Apple iPad Pro 12.9" WiFi Cellular 2021 (5. Gen.) ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Apple iPad Pro 12.9" WiFi Cellular 2021 (5. Gen.) und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Apple iPad Pro 12.9" WiFi Cellular 2021 (5. Gen.)
A2379 A2462 A2461

Lieferumfang: Lieferumfang: 1er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPad Pro 12.9" WiFi Cellular 2021 (5. Gen.) (1x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Apple
Modellkompatibilität:
Für iPad Pro 12.9" WiFi Cellular 2021 (5. Gen.)
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 1er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPad Pro 12.9" WiFi Cellular 2021 (5. Gen.) (1x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Tablets
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, 12" displayfolie, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Apple iPad Pro 12.9" WiFi Cellular 2021 (5. Gen.), A2379 A2462 A2461, Tablets, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 11,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,61*
€ 23,34
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,22*
€ 22,87
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,94*
€ 21,35
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 16,95*
€ 20,17
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,15*
€ 19,22
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 15,74*
€ 18,73
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,31*
€ 18,22
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 14,88*
€ 17,71
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 14,45*
€ 17,20
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 14,04*
€ 16,71
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,36*
€ 13,52
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
3841720
ab € 2,75667*
Ähnlich
Bedifol
1841720
ab € 3,66*
Ähnlich
Bedifol
5341705
ab € 18,37*
Ähnlich
Bedifol
2741705
ab € 16,38*
Ähnlich
Bedifol
5341721
ab € 17,69*
Ähnlich
Bedifol
1941721
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
1941705
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
1841721
ab € 10,55*
Ähnlich
Bedifol
2741721
ab € 16,35*
Ähnlich
Bedifol
4041720
ab € 7,64*
Ähnlich
Bedifol
2741720
ab € 4,40*
Ähnlich
Bedifol
2141721
ab € 18,24*
Ähnlich
Bedifol
2141705
ab € 18,21*
Ähnlich
Bedifol
2041721
ab € 18,18*
Ähnlich
Bedifol
2041705
ab € 18,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.