| |
|
| Artikel-Nr.: 478-1941721 Herst.-Nr.: 1941721 EAN/GTIN: 4062481920761 |
| |
|
| | |
| BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Apple iPad 12.9" Pro WiFi Cellular 2021 (Rückseite, 5. Gen.) - gegen Kratzer und Reflexionen. Dein Apple iPad 12.9" Pro WiFi Cellular 2021 (Rückseite, 5. Gen.) ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen. Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Apple iPad 12.9" Pro WiFi Cellular 2021 (Rückseite, 5. Gen.). Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein! Der Kumpel für Dein Apple iPad 12.9" Pro WiFi Cellular 2021 (Rückseite, 5. Gen.) wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit! Kompatibel mit Apple iPad 12.9" Pro WiFi Cellular 2021 (Rückseite, 5. Gen.) A2379 A2462 A2461 Lieferumfang: BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPad 12.9" Pro WiFi Cellular 2021 (Rückseite, 5. Gen.) (1x Rückseite). Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Für Apple | Modellkompatibilität: | Für iPad Pro 12.9" WiFi Cellular 2021 (5. Gen.) | Schutzart: | Rückseite | Material: | PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie | Lieferumfang: | BROTECT Matte Displayschutzfolie kompatibel mit Apple iPad 12.9" Pro WiFi Cellular 2021 (Rückseite, 5. Gen.) (1x Rückseite). | Produktoberfläche: | Matt | Oberflächenhärte: | 2H | Farbe: | Transparent | Gerätetyp: | Tablets | Lichtdurchlässigkeit: | 90 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 12" displayfolie, displayfolie, bedifol displayschutzfolie, Apple iPad 12.9" Pro WiFi Cellular 2021 (Rückseite, 5. Gen.), A2379 A2462 A2461, Tablets, entspiegelungsfolie, anti-spiegelfolie, antireflex-folie, display-schutz-folie, antireflexionsfolie, matte panzerfolie, handy-schutzfolie, entspiegeln, entspiegelung, entspiegelt, anti-glare, screen protector, mattfolie, Sonnenschutz, Reflexionsschutz, brotect, matt |
| | |
| |