| |
|
| Artikel-Nr.: 4770-5960 Herst.-Nr.: 5960 EAN/GTIN: 4260520776229 |
| |
|
| | |
| Das Mini Erste Hilfe Set Adventure ist ein unverzichtbarer, kompakter Begleiter für alle Outdoor-Enthusiasten, perfekt geeignet für Aktivitäten wie Wandern, Radfahren, Reisen und Motorradfahren. Hier sind die Schlüsselpunkte dieses Kits, die es so besonders machen: - Kompakt und praktisch: Trotz seiner extrem geringen Größe, ausgestattet mit einer integrierten Gürtelschlaufe, ist dieses Kit ideal für unterwegs und passt leicht in jede Tasche.
- Umfassend ausgestattet: Enthält alle essentiellen Verbandmaterialien, um in Notfällen gut vorbereitet zu sein, egal wo Sie sich befinden.
- Robust und widerstandsfähig: Sorgfältig konzipiert, um Funktionalität und Haltbarkeit zu vereinen, was es besonders widerstandsfähig gegenüber den Elementen macht.
- Auffälliges Design: Die leuchtend rote Farbe der Tasche macht sie leicht auffindbar in Ihrem Wanderrucksack oder unter dem Fahrradzubehör, was schnellen Zugriff in Notfällen ermöglicht.
- Vielseitig einsetzbar: Ob beim Sport, auf Reisen oder einfach im Freien – dieses Erste Hilfe Set sichert Ihnen die notwendige Ausrüstung zu, ohne viel Platz zu beanspruchen.
Mini Erste Hilfe Set Inhalt:- 10 x Pflaster – 72 x 19 mm
- 2 x Elastische Fixierbinde 4m x 6cm
- 1 x Dreiecktuch 136 x 96 x 96 cm
- 1 x Heftpflaster 1 m x 1,25 cm
- 4 x Wundkompresse 5cm x 5cm
- 2 x Reinigungstuch
- 1 x Pinzette
- 6 x Sicherheitsnadel
- 1 x Schere
- 1 x Erste Hilfe Tasche
ZeckenkarteWeiterhin beinhaltet das Set eine Zeckenkarte, die speziell für die einfache und sichere Entfernung von Zecken entworfen wurde. Wichtige Merkmale der Zeckenkarte umfassen: - Kompaktes Design: Passt in jede Geldbörse oder Tasche, da es die Größe einer Scheckkarte hat.
- Einfache Anwendung: Erlaubt das sanfte Herausheben der Zecke ohne sie zu quetschen, um eine Übertragung von Krankheitserregern zu vermeiden.
Lieferumfang: - 1x Mini Erste Hilfe Set
- 1x Zeckenkarte
Weitere Informationen: | | weight: | 0.094 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |