| |
|
| Artikel-Nr.: 4770-2772 Herst.-Nr.: 2772 EAN/GTIN: 4260520772382 |
| |
|
| | |
| Betriebsverbandkasten DIN 13157 inkl. Wandhalterung (Grau)Der Betriebsverbandkasten von FLEXEO ist ideal für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Haushalte geeignet. Die Füllung vom Verbandskasten umfasst alle Verbandsmaterialien, die nach der aktuellen DIN-Norm 13157 und den Unfallverhütungsvorschriften in Betrieben vorgehalten werden müssen. Er eignet sich als Notfallkoffer für Arbeitsstätten der Verwaltung und Handelsbetrieben mit bis zu 50 Beschäftigten, Betriebe der Herstellung mit bis zu 20 Beschäftigten und Baustellen mit bis zu 10 Beschäftigten. Der Verbandkasten besteht aus bruchsicherem und schlagfestem Kunststoff. Kofferinhalt: - 1 x FLEXEO-Erst-Hilfe-Verbandkasten (inkl. Wandhalterung)
- 1 x Heftpflasterspule DIN 13 019-A (5 m x 2,5 cm)
- 12 x Wundschnellverband DIN 13 019-E (10 cm x 6 cm)
- 6 x Fingerkuppenverband
- 6 x Fingerverband (120 mm x 20 mm)
- 6 x Pflasterstrip (19 mm x 72 mm)
- 12 x Pflasterstrip (25 mm x 72 mm)
- 1 x Verbandpäckchen DIN 13 151-K
- 3 x Verbandpäckchen DIN 13 151-M
- 1 x Verbandpäckchen DIN 13 151-G
- 1 x Verbandtuch DIN 13 152-A
- 6 x Kompresse (100 mm x 100 mm)
- 2 x Augenkompresse
- 1 x Kälte-Sofortkompresse
- 1 x Rettungsdecke gold/silber (min. 2100 mm x 1600 mm)
- 2 x Fixierbinde DIN 61 634-FB 8 (4 m x 8 cm)
- 2 x Fixierbinde DIN 61634-FB 6 (4 m x 6 cm)
- 2 x Dreiecktuch DIN 13 168-D
- 1 x Schere DIN 58 279-B 190
- 2 x Folienbeutel
- 5 x Vliesstofftuch
- 4 x Einmalhandschuhe DIN EN 455
- 4 x Feuchttücher
- 2 x Gesichtsmaske DIN EN 14683
- 1 x Erste-Hilfe-Broschüre
- 1 x Inhaltsverzeichnis
Komplettpaket Basic PlusDas Komplettpaket Basic Plus bietet eine umfassende Grundausstattung für die Erste Hilfe in Betrieben und Einrichtungen. Es erweitert das Standardangebot des Betriebsverbandkastens durch zusätzliche wichtige Elemente, um eine optimale Vorbereitung auf Notfälle zu gewährleisten. Inhalt des Komplettpaket Basic Plus: 1x Meldeblock DIN A5: Dieser praktische Meldeblock ermöglicht eine genaue und schnelle Dokumentation von Unfällen und Erste-Hilfe-Einsätzen. Die vorgedruckten Spalten für Datum/Uhrzeit und Name der verletzten Person erleichtern das Ausfüllen und sorgen für eine strukturierte Erfassung der Notfälle. 1x Erste-Hilfe-Anleitung aus Papier: Eine detaillierte Anleitung auf Papier, die die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen klar und verständlich erklärt. Sie ist ideal, um Mitarbeitern und Besuchern die notwendigen Schritte im Notfall schnell zugänglich zu machen. 4x Siegelaufkleber: Diese Aufkleber sind zur Sicherung der Erste-Hilfe-Ausstattung gedacht. Sie zeigen deutlich, ob ein Erste-Hilfe-Koffer oder eine andere Ausrüstung bereits geöffnet wurde. Bei Manipulation oder Öffnung hinterlassen die Siegelaufkleber Spuren, was eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme darstellt und die Integrität der Erste-Hilfe-Materialien gewährleistet.
Das Komplettpaket Basic Plus ist speziell dafür konzipiert, die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften zu unterstützen und gleichzeitig eine schnelle und effektive Reaktion in Notfallsituationen zu ermöglichen. Es ist eine ideale Lösung für jeden Betrieb, der großen Wert auf die Sicherheit und das Wohlbefinden seiner Mitarbeiter und Besucher legt. Lieferumfang: - 1 x FLEXEO Erste-Hilfe-Koffer in Grau
- 1x Meldeblock DIN A5
- 1x Erste-Hilfe-Anleitung aus Papier
- 4x Siegelaufkleber
|
| | |
| | | |
| | | |
| |