Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157, inkl. gefülltem Pflasterspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157, inkl. gefülltem Pflasterspender
Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157, inkl. gefülltem Pflasterspender
Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157, inkl. gefülltem Pflasterspender
Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157, inkl. gefülltem Pflasterspender
Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157, inkl. gefülltem Pflasterspender
Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157, inkl. gefülltem Pflasterspender
Artikel-Nr.:
     4770-1282
Hersteller:
     FLEXEO
Herst.-Nr.:
     1282
EAN/GTIN:
     4260520770593
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
  • Maße Erste-Hilfe-Koffer: 28 x 20 x 12 cm
  • Farbe Erste-Hilfe-Koffer: Orange
  • Marke Erste-Hilfe-Koffer: FLEXEO
  • CE-Kennzeichnung
  • Eigenschaften Erste-Hilfe-Koffer: Plombierbar, Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtungen

  • Maße Pflasterspender: ca. 20 x 14 x 7,5 cm
  • Farbe Pflasterspender: Orange
  • Material Gehäuse: Robuster ABS Kunststoff, orange/grau
  • Material Deckel: Strapazierfähiges Polycarbonat
  • Marke Pflasterspender: WERO
  • Eigenschaften Pflasterspender: Entriegelungsschlüssel, 2 x Werosmart® MasterTex Pflasterspender-Einsätze (Pflasterstrips + Fingerpflaster)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.