Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel H600xB1250mm gelb z.Aufd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutzbügel H600xB1250mm gelb z.Aufd
Rammschutzbügel H600xB1250mm gelb z.Aufd
Artikel-Nr.:
     4757-993498
Herst.-Nr.:
     306125
EAN/GTIN:
     4260214931606
Suchbegriffe:
Palettenregal Rammschutz
Palettenregal Schutzecke
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
zur Sicherung von Betriebsinventar, wie z.B. Lagerregale, Maschinen, Stromkästen usw. · Stahlrohr zinkgrundiert und pulverbeschichtet in zinkgelb, RAL 1018, mit schwarzen Warnmarkierungen oder nach Farbangebot ohne Warnmarkierung · Rohr-Ø 42,4 mm, Rohrwandstärke 3,25 mm · inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf Betonuntergrund · Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· Wandstärke: 3,25mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Aufdübeln
Breite:
1250 mm
Gewicht:
8,2 kg
Höhe:
600 mm
Ausstattung:
mit schwarzen Warnmarkierungen
Farbe:
gelb
Material:
Stahl
Rohr-Ø:
42,4 mm
Marke:
TTS
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, Regal-Endschutz, Regalendschutz, rammschutzbügel bodenplatte, rammschutz bügel, Balken, Pfosten, Schutzbügel, Sicherheitsgeländer, Rammschutz, 9192480167
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,81*
€ 109,55*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,81*
€ 109,55*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,62*
€ 113,99*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 91,01*
€ 114,02*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 99,67*
€ 137,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,67*
€ 118,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
303100
ab € 70,65*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
303090
ab € 76,76*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
303035
ab € 55,21*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
303075
ab € 64,31*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
306100
ab € 79,37*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
306090
ab € 88,31*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
306035
ab € 61,16*
Ähnlich
TTS Transport- und Trennwand-Systeme
306075
ab € 74,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.