| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-993491 Herst.-Nr.: 303035 EAN/GTIN: 4260214931521 |
| |
|
| | |
| zur Sicherung von Betriebsinventar, wie z.B. Lagerregale, Maschinen, Stromkästen usw. · Stahlrohr zinkgrundiert und pulverbeschichtet in zinkgelb, RAL 1018, mit schwarzen Warnmarkierungen oder nach Farbangebot ohne Warnmarkierung · Rohr-Ø 42,4 mm, Rohrwandstärke 3,25 mm · inkl. Hülsenanker für die Bodenmontage auf BetonuntergrundWeitere technische Eigenschaften:· Wandstärke: 3,25mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | zum Aufdübeln | Breite: | 350 mm | Gewicht: | 3,5 kg | Höhe: | 300 mm | Ausstattung: | mit schwarzen Warnmarkierungen | Farbe: | gelb | Material: | Stahl | Rohr-Ø: | 42,4 mm | Marke: | TTS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, rammschutzbügel bodenplatte, rammschutz bügel, rammschutzbügel höhe 30cm, Rammschutz, Schutzbügel, Sicherheitsgeländer, Balken, Pfosten, 9192480154 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,21* | € 69,86* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,24* | € 69,90* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,28* | € 69,94* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 55,46* | € 70,16* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 60,18* | € 84,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|