Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwellen f. Gschw. 10 km/h Stan


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Fahrbahnschwellen f. Gschw. 10 km/h Stan
Fahrbahnschwellen f. Gschw. 10 km/h Stan
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-993295
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 40930
EAN/GTIN:
     5024747409303
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
aus Rohgummi · hart, stoßfest, somit keine Gefahr für die Reifen · modulares Geschwindigkeitskontrollsystem für sichere Betriebsgelände, Parkplätze usw. · geeignet für vorübergehende und ständige Verkehrsberuhigung · in 2 Ausführungen lieferbar: für Geschwindigkeiten bis 10 km/h (Maße je Element 410 x 250 x 70 mm), für Geschwindigkeiten bis 20 km/h (Maße je Element B 350 x T 250 x H 50 mm) · die Befestigung erfolgt mit Dübeln (Zubehör) · tiefes Rillenprofil gewährleistet hohe Sicherheit bei Regen und Schnee und ermöglicht ein leichtes Wasserabfließen · die auffälligen Kontrastfarben schwarz/gelb sowie die eingebauten Katzenaugen warnen Tag und Nacht · Lieferung: Elemente paarweise (schwarz und gelb), Abschluss-Elemente paarweise (gelb)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard-Element
Farbe:
gelb/schwarz
für Geschwindigkeiten:
10 km/h
Marke:
ROCOL
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle 10 km/h, fahrbahnschwelle, Absperrung, Fahrbahnschwellen, Bodenschwellen, Geschwindigkeit, Verkehr, 9190491300
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,09*
€ 124,11*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,78*
€ 125,03*
6 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 104,26*
€ 129,74*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,82*
€ 130,25*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 115,00*
€ 141,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 124,11*
€ 147,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 121,00*
€ 143,99
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,46*
€ 137,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 104,11*
€ 123,89
pro Paar
ab 20 Paar
€ 101,96*
€ 121,33
pro Paar
ab 500 Paar
€ 95,09*
€ 113,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.