| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9190491300 Herst.-Nr.: 40930 EAN/GTIN: 5024747409303 |
| |
|
| | |
| aus Rohgummi · hart, stoßfest, somit keine Gefahr für die Reifen · modulares Geschwindigkeitskontrollsystem für sichere Betriebsgelände, Parkplätze usw. · geeignet für vorübergehende und ständige Verkehrsberuhigung · in 2 Ausführungen lieferbar: für Geschwindigkeiten bis 10 km/h (Maße je Element 410 x 250 x 70 mm), für Geschwindigkeiten bis 20 km/h (Maße je Element B 350 x T 250 x H 50 mm) · die Befestigung erfolgt mit Dübeln (Zubehör) · tiefes Rillenprofil gewährleistet hohe Sicherheit bei Regen und Schnee und ermöglicht ein leichtes Wasserabfließen · die auffälligen Kontrastfarben schwarz/gelb sowie die eingebauten Katzenaugen warnen Tag und Nacht · Lieferung: Elemente paarweise (schwarz und gelb), Abschluss-Elemente paarweise (gelb) Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard-Element | Farbe: | gelb/schwarz | für Geschwindigkeiten: | 10 km/h | Marke: | ROCOL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 95,26* | € 124,08* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,93* | € 124,80* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 104,41* | € 129,49* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,35* | € 130,00* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,22* | € 141,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|