| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-993294 Herst.-Nr.: RS 42036 EAN/GTIN: 5024747420360 |
| |
|
| | |
| für Innen- und Außenbereiche · strapazierfähiges Epoxydmaterial mit ausgezeichneter Haftung auf allen Oberflächen · zur Beton-, Stufen-, Rampen-, Böden- und Verladebuchten-Reparatur · wasserdicht und rutschhemmend · zur Anwendung bei Löchern bis 10 cm Tiefe · zur Beton-, Stufen-, Rampen-, Böden- und Verladebuchten-ReparaturWeitere technische Eigenschaften:· Typ: RS 42036· Material: Epoxidharz gefüllt· Gebinde: Eimer Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 kg | Farbe: | hellgrau | Marke: | ROCOL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschbodenfarbe, Beton Reparaturmasse, Betonreparatursystem, Epoxidharz, Epoxydharz, Spachtel-Masse, Spachtelmasse, Spachtelpulver, epoxidharz 5kg, epoxidharz, Asphalt, Reparaturmasse, Beton, Bodenreparaturmasse, 9190491299 |
| | |
| |