Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer Bohrber.16-30,5mm HSS T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blechschälbohrer Bohrber.16-30,5mm HSS T
Blechschälbohrer Bohrber.16-30,5mm HSS T
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-990848
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     101003T
EAN/GTIN:
     4007140000262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 16-30,5
Die tiefgeschliffene Spannut bietet absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung. Der Konus erleichtert das Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen.Weitere technische Eigenschaften:· Schneidenanzahl: 2· Schaft-Ø: 9mm· Schneidstoff: HSS· Gesamtlänge: 76mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiN
Bohrbereich:
16 - 30,5 mm
Schneidrichtung:
rechtsschneidend
Schaftausführung:
Dreiflächenschaft
Spitzenwinkel:
118 °
Marke:
RUKO
Senkwinkel:
20-30 °
Ø:
16 - 30,5 mm
Toleranzfeld:
Werksnorm
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer ruko, blechschälbohrer, Bohrer, Blech-Schälbohrer, Schälbohrer, Bohrwerkzeug, 4000601678
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,56*
€ 39,50*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 30,64*
€ 39,68*
25 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 30,71*
€ 41,83*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,88*
€ 44,15*
24 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 34,63*
€ 44,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.