Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschencontainer B2100xT1085xH2190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschencontainer B2100xT1085xH2190mm
Gasflaschencontainer B2100xT1085xH2190mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-985016
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GFC-M/ID
EAN/GTIN:
     4052462024748
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
stabile, feuerverzinkte Rahmenkonstruktion nach TRG-Richtlinie 510 · zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich · mit abschließbarem Tor · Dach aus beschichtetem Trapezblech (Schneelast 75 kg/m²) · zerlegte Anlieferung · die Lagerkapazität bezieht sich auf Gasflaschen mit Ø 230 mm
Weitere Informationen:
Lagerkapazität:
max. 32 Gasflaschen
Gewicht:
201 kg
Ausführung:
mit Dach
Breite:
2100 mm
Ausstattung:
mit Flügeltor
Tiefe:
1085 mm
Höhe:
2190 mm
Marke:
BAUER
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 946,42*
€ 1.155,48*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.055,07*
€ 1.161,25*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.055,98*
€ 1.168,20*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.084,77*
€ 1.198,62*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.083,21*
€ 1.198,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,48*
€ 1.375,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.122,60*
€ 1.335,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.050,95*
€ 1.250,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,03*
€ 1.194,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 971,65*
€ 1.156,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,42*
€ 1.126,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
983724
ab € 32,82*
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 168,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.