Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Container Typ GFC-M GFC-M1/D, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gasflaschen-Container Typ GFC-M GFC-M1/D, feuerverzinkt
Gasflaschen-Container Typ GFC-M GFC-M1/D, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     2102-4477-09-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4477-09-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462024748
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager

Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich nach TRGS 510

Eigenschaften

  • Vorbereitet für Bodenbefestigung
  • Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur Selbstmontage
  • Abschließbares Flügeltor
  • Stabile Rahmenkonstruktion
  • Mit Dach

  • Oberfläche Feuerverzinkt
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462024748
  • Eigengewicht 201 kg
  • Breite 2100 mm
  • Höhe 2180 mm
  • Versand-Länge 2100 mm
  • Versand-Breite 1100 mm
  • Versand-Höhe 500 mm
  • Stapelbar Nein
  • Maximale Anzahl Gasflaschen 32 Stück
  • Maximaler Durchmesser pro Gasflasche 220 mm
  • Aufstellung Außen
  • Auslieferungszustand zerlegt
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 941,59*
€ 1.161,91*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.050,89*
€ 1.167,71*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.058,89*
€ 1.174,70*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.091,82*
€ 1.205,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.085,75*
€ 1.205,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,70*
€ 1.397,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,91*
€ 1.383,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,63*
€ 1.332,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.091,08*
€ 1.298,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,89*
€ 1.260,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
983724
ab € 32,83*
Zubehör
Eurokraft
909357
ab € 167,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.