Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türfeststeller 102602 STA silberf.lack.H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türfeststeller 102602 STA silberf.lack.H
Türfeststeller 102602 STA silberf.lack.H
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-978706
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     102602
EAN/GTIN:
     4041518130021
Suchbegriffe:
Türfeststeller
woelm türfeststeller
türfeststeller
türfeststeller 40kg
aus Stahl · silberfarbig lackiert · Türmontage · Abstand Unterkante Tür bis Stopfen: 5-10 mm · Türgewicht ca. 40 kg · 30x210 mm · 33 mm Tiefe · Stopfen aus Gummi schwarz · die serienmäßig montierte Konterfeder erhöht den Anpressdruck auf dem BodenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 30mm· Tiefe: 33mm· Höhe: 210 mm
Weitere Informationen:
Modell:
102602
Material:
Stahl
Hubhöhe:
30 mm
Oberfläche:
silberfarbig lackiert
Türgewicht:
40 kg
Befestigungsart:
Türmontage
Marke:
KWS
Weitere Suchbegriffe: Hakenfeststeller, Magnetfeststeller, 3000256785
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
35
1
€ 4,95*
ab € 11,27*
€ 15,61*
4 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 11,72*
€ 15,68*
4 Tage
35
1
€ 4,99*
ab € 12,36*
€ 16,44*
6 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 12,55*
€ 16,88*
2 Tage
35
1
€ 5,50*
ab € 12,89*
€ 17,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
102802
ab € 15,19*
Ähnlich
Woelm
106002
ab € 18,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.