Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türfeststeller 102602 STA silberf.lack.Hubh.30mm Türmontage KWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-3000256785
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     102602
EAN/GTIN:
     4041518130021
Suchbegriffe:
Türfeststeller
woelm türfeststeller
türfeststeller
türfeststeller 40kg
aus Stahl · silberfarbig lackiert · Türmontage · Abstand Unterkante Tür bis Stopfen: 5-10 mm · Türgewicht ca. 40 kg · 30x210 mm · 33 mm Tiefe · Stopfen aus Gummi schwarz · die serienmäßig montierte Konterfeder erhöht den Anpressdruck auf dem BodenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 30mm· Tiefe: 33mm· Höhe: 210 mm
Weitere Informationen:
Modell:
102602
Material:
Stahl
Hubhöhe:
30 mm
Oberfläche:
silberfarbig lackiert
Türgewicht:
40 kg
Befestigungsart:
Türmontage
Marke:
KWS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hakenfeststeller, Magnetfeststeller
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 11,18*
€ 15,57*
Lager 1690
24
1
€ 5,99*
ab € 11,64*
€ 15,64*
4 Tage
35
1
€ 4,99*
ab € 12,31*
€ 16,39*
7 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 12,54*
€ 16,83*
2 Tage
35
1
€ 5,50*
ab € 12,90*
€ 17,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Woelm
102802
ab € 15,20*
Ähnlich
Woelm
106002
ab € 18,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.