Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker Stahlbl.rot H.mit/ohne Belastung 430/440mm D.oben 295mm D.unten 435mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-975322
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212102
EAN/GTIN:
     4003801006260
Suchbegriffe:
Fußbank
Fußhocker
Fußschemel
Elefantenfuß
Stahlblech · pulverbeschichtet · fahrbar, mit 3 auf Federn gelagerten Gleitrollen · Auftrittsflächen mit Anti-Rutschbelag · Höhe belastet 430 mm, unbelastet 440 mm · oben Ø 295 mm, unten Ø 435 mm · Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbelastung: 150kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Oberer-Ø:
295 mm
Unterer-Ø:
435 mm
Höhe mit/ohne Belastung:
430/440 mm
Material:
Stahlblech
Höhe:
440 mm
Marke:
WEDO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 39,58*
€ 47,94*
2 Tage
30
1
€ 5,59*
ab € 39,86*
€ 47,99*
2 Tage
43
1
€ 5,45*
ab € 40,03*
€ 48,19*
5 Tage
42
1
€ 8,90*
ab € 40,46*
€ 48,67*
Lager 4757
38
1
€ 4,95*
ab € 42,42*
€ 51,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,42* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.