Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden B1000xT300mm Trgf.150kg Stahlbl.silber verz.f.Steckregal 2St./SB


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-975099
Hersteller:
     Schulte
Herst.-Nr.:
     12759-30
EAN/GTIN:
     4054773014449
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
verzinkt für Steckregale · Höhenverstellung im 25-mm-Raster · VE = 2 Stück
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit pro Fachboden:
150 kg
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
silber
Marke:
SCHULTE
Ausführung:
für Steckregal
Material:
Stahlblech
Tiefe:
300 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden, Ablageboden, Einlegeboden, Fachböden für Steckregal, Regalboden, Regalböden, Zusatzboden
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
132
1
€ 5,99*
ab € 23,97*
€ 32,38*
1 Tag
124
1
€ 5,59*
ab € 24,23*
€ 32,54*
1 Tag
181
1
€ 5,45*
ab € 24,71*
€ 33,26*
7 Tage
181
1
€ 5,99*
ab € 24,03*
€ 33,33*
Lager 4757
158
1
€ 4,95*
ab € 36,39*
€ 48,02*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,02*
€ 57,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,01*
€ 55,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,35*
€ 53,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,57*
€ 51,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,20*
€ 49,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,39*
€ 43,30
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 18,195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
12759
ab € 26,16*
Ähnlich
SCHULTE Lagertechnik
12758
ab € 29,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.