Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L300xB234xH90mm blau PP


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Regalkasten L300xB234xH90mm blau PP
Regalkasten L300xB234xH90mm blau PP
Artikel-Nr.:
     4757-974862
Hersteller:
     Mauser Einrichtungssysteme
Herst.-Nr.:
     31001185
EAN/GTIN:
     4054773015712
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
aus hochwertigem, Polypropylen · weitgehend resistent gegen die meisten Fette, Öle, Laugen und Säuren · sichere Stapelung durch Stapelfüße und umlaufenden Stapelrand · hohe Stabilität durch Verstärkungsrippen · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · hervorragende Raumausnutzung der Kästen durch glatte Innenwände · glatter Boden für den Einsatz in Förderanlagen und in Durchlaufregalen · lebensmittelgeeignet - auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A 74
Weitere Informationen:
Kastengröße:
2
Anzahl Längs-/ Querteiler max.:
03. Apr
Farbe:
blau
Breite:
234 mm
Länge:
300 mm
Material:
PP
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, regalkasten l300xh90mm blau pp, lagerkasten kunststoff, lagerkasten, Regalkästen, Lagerboxen, Warenlagerungssystem, 9000453701
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
72
8
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 3,80*
1 Tag
68
8
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,78*
€ 3,81*
1 Tag
96
8
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,84*
€ 3,91*
5 Tage
96
8
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 3,94*
Lager 4757
96
8
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 4,25*
€ 6,09*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Kartonagen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Kartonage
ab 16 Kartonagen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 5,19*
€ 6,18
pro Kartonage
ab 80 Kartonagen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Kartonage
ab 160 Kartonagen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Kartonage
ab 24000 Kartonagen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 8 Kartonagen ( entspricht € 48,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
31002190
ab € 3,25*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
31002197
ab € 16,27*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
39008759
ab € 5,55*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
31002187
ab € 9,34*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
39008751
ab € 23,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.