| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-974685 Herst.-Nr.: 934111 EAN/GTIN: 4023122196426 |
| |
|
| | |
| für Auslaufhahn oder Verschlusskappe · passend für Rundfässer 10-500 l Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Ausführung: | chemikalienbeständig | Marke: | GRAF |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Auslaufhahndichtung, Dichtung Auslaufhahn, Dichtung Auslaufventil, Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, Rund-Fass, Rundfass, ablassventil kunststoff, ablassventil, ablaßhahn graf, Dichtungen, Dichtung, 9000450484 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,59* | € 2,35* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,73* | € 2,37* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 1,78* | € 2,45* | | | | | 1 Tag | | | 40 | | pro Box | Frei Haus | ab € 1,98* | € 2,88* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Box | Frei Haus | ab € 2,457* | € 3,317* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,59* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|