Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handläpper L125xB25xH20mm 180 gelb MÜLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handläpper L125xB25xH20mm 180 gelb MÜLLE
Handläpper L125xB25xH20mm 180 gelb MÜLLE
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-973333
Herst.-Nr.:
     843470
EAN/GTIN:
     4037073001470
Suchbegriffe:
Handläpper
handläpper
Belag 60 x 25 x 10 mm · zum Glätten und Abrichten von Flächen und Kanten · universell für weiche bis härteste Werkstoffe · für Hartmetallwerkzeuge zur Besserung der Schneide durch Beseitigung von Mikroschleifrissen, Verfeinerung der Kontur und zum Entfernen der Aufbauschneide · vorzugsweise trocken einzusetzen
Weitere Informationen:
Körnung:
180
Breite:
25 mm
Länge:
125 mm
Anwendung:
für Hartmetallschneiden
Farbe:
gelb
Marke:
MÜLLER
Höhe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Abziehsteine, Schleifstein, Wetzstein, Belgische Brocken, Abziehbankstein, Belgischer Brocken, Brocken, Schärfsteine, Schleifsteine, 4000843470
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 13,46*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 9,99*
€ 13,94*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 10,12*
€ 14,00*
6 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 10,30*
€ 14,25*
Lager 4757
3
1
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 19,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843471
ab € 9,67*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843472
ab € 9,75*
Ähnlich
Schleifmittelwerk Friedrich Müller GmbH
843473
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.