| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-774400 Herst.-Nr.: HLKorn180 EAN/GTIN: 4037073001470 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4231802011, Handläpper , Kunststoffgriff , Schneiden werden unter einem Winkel von 25°–45° abgezogen , Nach dem Schliff und zum Nachläppen von eingespannten Werkzeugen wie zum Beispiel Hobel, Fräser, Messerköpfe, Bohrer, Reibahlen etc. , Zum Abziehen der Schneidkanten, zur Beseitigung der Aufbauschneide undErhöhung der Werkzeugstandzeit Hinweis: Verwendung trocken sowie mit Wasser oder dünnflüssigem Öl., Fabrikat: Müller Weitere Informationen: | | Körnung: | 180 (gelb) | Gesamtlänge: | 125 mm | Läppschicht: | 60 x 20 x 10 mm | Stahl: | bedingt geeignet | INOX: | bedingt geeignet | HM: | empfohlen | Markenname: | Müller Schleifmittel | Herstellername: | Friedrich Müller GmbH | Herstellerartikelnummer: | HLKorn180 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Läpper, HANDLÄPPER, 4037073001470, 1475549 |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,12* | € 13,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,70* | € 13,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,06* | € 13,94* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,28* | € 14,22* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,71* | € 14,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|